Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Inserimento cavo prolungato
Codice RAL (simile): 9010
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 40 mm
Zona di tensione: 37...40 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 52 mm
Zona di tensione: 48...52 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Zona di taglio: 25...25 mm
Adattatore Bit universale: no
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no