Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 700 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Spessore max. della parete: 250 mm
Lunghezza: 250 mm
Spessore max. della parete: 300 mm
Lunghezza: 300 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 56 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Sistema di registrazione: Asse a innesto
Profondità di taglio: 0 mm
Diametro: 6 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Potenza allacciata: 44 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 600 mm