Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 24...28 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Colore: Grigio
Diametro del cavo: 14...20 mm
Tipo di cavo: Altro
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 19.1 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Materiale: Plastica
Larghezza: 22 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Forma del profilo: Profilo a C