DIETZEL - DIE022572 Kabelschelle,f. A12-16mm,C-Profil,Schli - 022572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 12...16 mm
Per tubi con passo (metrico) - 12
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918053213
Codice prodotto
DIE022572
Cod. produttore
022572
Produttore
DIE
Zona di tensione:
12...16 mm
Per tubi con passo (metrico):
12
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Senza alogeni:
no


