Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Altro
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.4 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.2 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Parete forata
Diametro esterno: 133.1 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 125.9 mm
Materiale: Plastica
Larghezza della parete divisoria: 100 mm
Altezza della parete divisoria: 45 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 8...12 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 12...16 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 100...100 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 40...44 mm