pagina iniziale

DIETZEL - DIE100335 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs,vorverdr - 100335

copiacopia
DIETZEL - DIE100335 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs,vorverdr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 18.2 mm

  • Materiale - Poliolefina

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579004367

Codice prodotto

DIE100335

Cod. produttore

100335

Produttore

DIE

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

18.2 mm

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no