Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 28...32 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 28 mm
Zona di tensione: 25...28 mm
Colore: Bianco
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 18 mm
Diametro esterno: 110 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 100 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 150 mm
Zona di tensione: 121...150 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 24...28 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 88...94 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 48 mm
Zona di tensione: 45...48 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 16 mm
Zona di tensione: 13...16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 17 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 64 mm
Zona di tensione: 61...64 mm
Materiale: Acciaio
Perforazione: Tondo
Larghezza: 12.7 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 40 mm