Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 12...16 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 16 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 44...48 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 13 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 60...64 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Costruzione in calcestruzzo
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 44...48 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici: 2 1/2 pollici
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica