DIETZEL - DIE005991 Metallschutzschlauch, A 15 mm, flexibel - 005991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 15 mm
Raggio di curvatura statico - 56 mm
Diametro interno - 15 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579059916
Codice prodotto
DIE005991
Cod. produttore
005991
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
15 mm
Raggio di curvatura statico:
56 mm
Diametro interno:
15 mm
Diametro esterno:
19.2 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
PVC
Resistenza alla compressione:
1250 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.21 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non depurato
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no