Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 16 mm
Zona di tensione: 13...16 mm
Forma: Tondo
Per diametro di scatola/cassetta: 60...60 mm
Diametro: 0 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per diametro conduttore circolare: 16...16 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 40 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 175.5 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm