DIETZEL - DIE061151 Winkelverschraubung, M12x1,5 mm, 90A^, I - 061151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579611510
Codice prodotto
DIE061151
Cod. produttore
061151
Produttore
DIE
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
39 mm
Altezza totale:
28.3 mm
Filettatura per pollice:
0
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
0 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-25...105 °C


