Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Rigido
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 21.8 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 75 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 28...32 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 80 mm
Larghezza: 600 mm
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato