pagina iniziale

DIETZEL - DIE078930 Steigetrasse, mittelschwer, 400x3000 mm, - 078930

copiacopia
DIETZEL - DIE078930 Steigetrasse, mittelschwer, 400x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo non forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918107251

Codice prodotto

DIE078930

Cod. produttore

078930

Produttore

DIE

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo non forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio

Perforazione laterale:

Interasse dei pioli:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

15400 mm²