Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Porta per revisione
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 32 mm
Diametro del tubo: 40 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: 4 treni
Adatto per diametro tubo: 125...125 mm
Forma: Piatto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 120 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a I
Altezza del profilo: 80 mm
Larghezza del profilo: 42 mm
Lunghezza: 2700 mm
Spessore: 3.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Larghezza: 30 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1400 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 75 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 60 mm
Tipologia: Dentatura esterna aperta
Per dimensione di vite metrica: 10
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°