Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4704 prodotti
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 6.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 150 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Laccato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 44...48 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Tipologia: Entrata tubo
Codice RAL (simile): 7037
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 20 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato