pagina iniziale

DIETZEL - DIE022788 PVC-Maxikanal, 50x150 mm, weiAŸ, 3 m - 022788

copiacopia
DIETZEL - DIE022788 PVC-Maxikanal, 50x150 mm, weiAŸ, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11.274 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579227889

Codice prodotto

DIE022788

Cod. produttore

022788

Produttore

DIE

Larghezza:

50 mm

Altezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Senza alogeni:

sì

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Altro

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

4

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

no

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

7500 mm²

Fornitura su bobina:

no

Film protettivo:

no