Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1632 prodotti
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Avvitabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo di serraggio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Numero di conduttori: 1
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza: 2500 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 13350 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA