Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tensione permanente DC max.: 6 V
Tensione permanente AC max.: 4.2 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Zona di serraggio: 16...22 mm
Materiale: Rame
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Materiale: Alluminio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 0.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Raddrizzatore per filo
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 5000 mm
Diametro: 10...40 mm
- copia
- copia
Livello di protezione: 0.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tensione permanente DC max.: 180 V
Tensione permanente AC max.: 127 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipologia: Treppiede
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Diametro: 1360 mm
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA