Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Diametro del conduttore: 6...10 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio inossidabile
Corrente di carico nominale: 16 A
Collegamento (tecnica informatica): RJ12
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Livello di protezione: 3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Materiale del corpo: Acciaio/plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tensione nominale DC: 12...12 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 3 kA
Materiale: Ghisa malleabile
Numero di conduttori: 1
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Asta di captazione smussata
Lunghezza: 1000 mm
Diametro: 16...16 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponticello
Protezione della superficie: Non trattato