Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipo di fissaggio asta: Con fascetta a vite
Diametro barre: 16...16 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro
Tensione nominale DC: 6...6 V
Tensione permanente DC max.: 7 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.4 kA
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6.5...9.5 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Lunghezza: 1500 mm
Diametro: 25 mm
Materiale: Alluminio
Tipo di connessione: Raccordo parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 9000 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Sottostrato
Materiale: Plastica
Diametro: 280 mm
Tipo di fissaggio supporto: Tubo pluviale
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Plastica
Capacità parafulmine: 10 kA
Tensione nominale DC: 70...70 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
corrente impulsiva (10/350): 7 kA