Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 55.5 mm
Forma del foro: Tondo
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 63 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 10 mm