pagina iniziale

COSMEC - CSM607D-63 TUBO FLESS.MET. D.A.DN63 D63X74 RIV. GRI - 607D-63

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607D-63 TUBO FLESS.MET. D.A.DN63 D63X74 RIV. GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Raggio di curvatura statico - 450 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 12 M

EAN

8033648142827

Codice prodotto

CSM607D-63

Cod. produttore

607D-63

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

63 mm

Raggio di curvatura statico:

450 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

74 mm

Diametro esterno:

63 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

2 1/2 pollici

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli egrassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.