Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 38.5 mm
Forma del foro: Tondo
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 17...25 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3.5...5 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
Tipologia: Angolo a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Colore: Grigio
Diametro esterno: 57.2 mm
Diametro interno: 50 mm