pagina iniziale

COSMEC - CSM50ZIP-48N FLEXAZIP AD 54,5 NERO KIT X MT 10 - 50ZIP-48N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM50ZIP-48N FLEXAZIP AD 54,5 NERO KIT X MT 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648181871

Codice prodotto

CSM50ZIP-48N

Cod. produttore

50ZIP-48N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

240 mm

Resistente all'olio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

sì

Chiudibile (in due parti):

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA) dotati di apertura longitudinale per consentire l’installazione del tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. La confezione comprende il tubo tagliato, una speciale guarnizionedi tenuta e l’attrezzo di montaggio brevettato; quest’ultimo consente di effettuare l’infilaggio e la chiusura del tubo in un’unica semplice operazione. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.