Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro esterno: 38.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 32 mm
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Alluminio
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Quadrato
Materiale da lavorare: Acciaio
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Diametro nominale: 28 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Quadrato
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 40 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 45...54 mm
Materiale: Metallo