Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 35 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Alluminio
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 30.6 mm
Diametro interno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 15...25 mm
Materiale: Plastica