pagina iniziale

COSMEC - CSM6071ET-016 TUBO MET.DN16 D15,5X21 EVA ASP.TREC.ZINC - 6071ET-016

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071ET-016 TUBO MET.DN16 D15,5X21 EVA ASP.TREC.ZINC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura statico - 50 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - Altro

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648180799

Codice prodotto

CSM6071ET-016

Cod. produttore

6071ET-016

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura statico:

50 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

Altro

Diametro interno:

15.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

500 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.