Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Stagno
Materiale: Rame
Diametro del fascio: 12...22 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 15.8...15.8 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 8
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Spessore: 6 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 70 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm