Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2681 prodotti
Tipo di montaggio: Incasso
Tecnica di installazione: Sistema 1+n
Numero di pulsanti per chiamata: 0
Wireless: no
Contatti: Altro
Tipo di montaggio: Incasso
Numero di ingressi: 16
Tipo di montaggio: Altro
Numero di uscite: 32
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Incasso
Numero di unità: 1
Tensione d'esercizio: 24 V
Memoria di eventi: sì
Adatto a bus: sì
Wireless: no
Contatti: Altro
Tipo di montaggio: Struttura
Materiale: Alluminio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di cassette delle lettere: 2
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di unità: 2
Diametro del conduttore interno: 0.64 mm
Classe del conduttore interno: Classe 2 = multifilare
Diametro del conduttore esterno: 6 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 122.5 mm
Larghezza: 123.5 mm
Tipo di montaggio: Incasso
Collegabile in rete tramite cavo: sì
Principio di funzionamento: Ottico
Tipologia: Standard (fisso)
Power over Ethernet: Senza
Grandezza della distanza focale: 2.7...13.5 mm
Materiale: Plastica
Adatto per: Stazione porta