pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1601 UNITA AUDIO SISTEMA SEMPLIFICATO SERIE - 1601

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1601 UNITA AUDIO SISTEMA SEMPLIFICATO SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903118469

Codice prodotto

COE1601

Cod. produttore

1601

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Struttura modulare:

sì

Colore:

Nero

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

55 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

35 mm

Portiere citofonico per cablaggio semplificato con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm .