Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Lunghezza: 21.5 mm
Tipo di fissaggio: Incollare
Larghezza: 21.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 15
Protezione della superficie: Altro
Elettronico: no
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Coppia di serraggio: 10...50 Nm
Misura filettatura di collegamento metrica: 7
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Altro
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 27 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 500 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 16...16 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella