Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Materiale: Rame
Sezione nominale: 16...16 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Imballaggio: Borsa
Numero di chiavi poligonali: 16
Numero totale di utensili: 16
Trasparente: no
Colore: Altro
Lunghezza: 35 mm
Colore: Nichel
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 630 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 63...70 mm²
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare