Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2.5...7 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.9...2.65 mm
Diametro filo: 1.9...2.65 mm
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Imballaggio: Borsa
Numero di chiave combinata: 12
Numero totale di utensili: 12
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Completo (con perno di trazione)
Forma del foro: Quadrato
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Forma di taglio: Altro
Forma: Quadrato
Lunghezza totale: 310 mm
Colore: Verde
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 14...26 mm
Diametro filo: 70...240 mm
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella