Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Sezione nominale: 400 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno: 29 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 23 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.5...4.3 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 240...240 mm²
Tipologia: Valigia
Materiale: Acciaio
Altezza: 145 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 15 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm