Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Diametro esterno: 45 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 35.2 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...12 mm
Materiale: Plastica
Spessore: 5 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm