Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Pannello
Altezza: 17 mm
Larghezza: 20 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Piastra frontale
Materiale: Plastica
Larghezza: 1000 mm
Materiale dell'isolamento: Poliammide
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...17 mm
Materiale: Metallo
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 22 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì