pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48096N ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 9X - 48096N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48096N ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 9X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 2750 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692798967

Codice prodotto

CEM48096N

Cod. produttore

48096N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI