Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Colore: Altro
Lunghezza: 74 mm
Dicitura: Senza dicitura
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 6...7 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 2.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 2.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 120 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm