pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47918 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 25X - 47918

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47918 ETICHET. MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692548395

Codice prodotto

CEM47918

Cod. produttore

47918

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI