Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Nero
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 16...25 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 25...25 mm²
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 11...15 mm
Diametro filo: 11...15 mm