pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17460-B SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 GIALLO SIGL - 17460-B

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17460-B SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 GIALLO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 5.8...8.5 mm

  • Diametro del cavo - 5.8...8.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692301037

Codice prodotto

CEM17460-B

Cod. produttore

17460-B

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

5.8...8.5 mm

Diametro del cavo:

5.8...8.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Segnacavo calzati su supporto di montaggio o sciolti