Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale St: 70 mm²
Sezione nominale alluminio, SE: 70...70 mm²
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Lunghezza: 22 mm
Tipo di fissaggio: Con base a fenditura
Larghezza: 16 mm
Dimensione (TX): 30
Lunghezza della lama: 115 mm
Con foro: no
Dimensione (TX): 40
Lunghezza della lama: 130 mm
Con foro: no
Tipologia: Resina di colata
Tipo: Derivazione passante
Numero di conduttori: 2
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 70...70 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 190 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Nero
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica