Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 26 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 16
Sezione nominale: 16...22 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Esagonale
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Spessore: 10 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 50 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...21 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico