Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7880 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm