Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 125 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 260 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Forma della sezione: Tondo
Materiale: Alluminio
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 54...54 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 4
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 13.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm