CEMBRE SPA - CEMFD9 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG9+M16+G3 - FD9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 13.9 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016692123363
Codice prodotto
CEMFD9
Cod. produttore
FD9
Produttore
CEM
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
13.9 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per dimensione filettatura PG:
9
Guarnizione piana in neoprene


