Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7881 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale St: 70 mm²
Sezione nominale alluminio, SE: 70...70 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38.1 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 80 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Rame
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 315...315 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 630...630 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 630...630 mm²
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì