Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore nastro: Rosso
Colore scritta: Bianco
Larghezza della banda: 12 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione: 95...120 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Chiuso
Ingresso del cavo: Tondo
Per diametro cavo: 5...7 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...21 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 25 mm
Larghezza: 100 mm
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì