pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1805416 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU ROSSO - 1805416

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1805416 NASTRO 12 MM VINILE BIANCO SU ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Bianco

  • Colore nastro - Rosso

  • Larghezza della banda - 12 mm

  • Lunghezza nastro - 5.5 m

  • Resistente al calore - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692906591

Codice prodotto

CEM1805416

Cod. produttore

1805416

Produttore

CEM

Colore scritta:

Bianco

Colore nastro:

Rosso

Larghezza della banda:

12 mm

Lunghezza nastro:

5.5 m

Resistente al calore:

sì