Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 10...10 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm